HellermannTyton 空圧工具は、丈夫な金属製ハウジングに収められています。KR8 ケーブルタイのみを適用します。KR8 ケーブルタイの張力調整、固定、自動切断に使用します。空気圧に応じて張力を調整できます。バランサ用の保持リング。取り付け工具 KR8PNSE は、KR シールのガラス繊維強化ロックピンを圧着し、タイエンドのプラスチック変形を起こします。
HellermannTyton 空圧工具は、丈夫な金属製ハウジングに収められています。KR8 ケーブルタイのみを適用します。KR8 ケーブルタイの張力調整、固定、自動切断に使用します。空気圧に応じて張力を調整できます。バランサ用の保持リング。取り付け工具 KR8PNSE は、KR シールのガラス繊維強化ロックピンを圧着し、タイエンドのプラスチック変形を起こします。これにより、非常に永続的な接続が可能になります。KR ケーブルタイだけを取り付けるための丈夫な金属製工具です KR ケーブルタイの結束、固定、切断用です フロントプレートを交換して、6 mm 又は 8 mm のストラップを取り付けるだけです。