結束バンド 1.095m x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード61936554 品番111-15502 T150XL-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 670 n です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90。

仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150XL●引張強度:780N●最大バンドル直径:330mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7421-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする