結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61936615 品番126-00417 T18RSF-PA66UV-BK
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

HellermannTyton ケーブルタイ / 固定具は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印を所定の位置に固定 黒色 バンドル直径:最大 16 パネル厚: 1 → 3
HellermannTyton ケーブルタイ / 固定具は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印を所定の位置に固定 黒色 バンドル直径:最大 16 パネル厚: 1 → 3。

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可 アズワン品番65-7434-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする