HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ青色結束バンドは、エチルテトラフロロエチレン( ETFE )製です。バンドルの直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。170 ℃ までの高温条件下で高い耐薬品性を発揮します特長と利点手動又は取り付け工具により簡
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ青色結束バンドは、エチルテトラフロロエチレン( ETFE )製です。バンドルの直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。170 ℃ までの高温条件下で高い耐薬品性を発揮します特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 耐熱性 内側にセレーションがあり、Strong Hold 機能をしっかりと固定できます 非吸湿性 タイが曲がっているため、挿入が簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ホース パイプ ケーブルの固定認定UL94 VO 認定。