結束バンド 100mm x 2.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61936685 品番111-91819 T18R-PA66V0-WH
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所で使用するために火災保護を高めます。各パックには 100 個入りです。特長と利点手動 / 取り付け工具で簡単に設置可能 ハロゲンフリー 火災の危険性が低いため、高い安全等級となっています 内部ギザ歯 発生する有毒ガスの低減 低発煙性の向上 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 コンピュータセンター 構造 防衛産業 病院 レール ケーブル、パイプ、ホースの固定 トンネルのインストール 車両認定EN45545-2 HF 認定 LFH 認定 UL94V-0。

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm アズワン品番65-7422-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする