結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61936710 品番CABLE TIE KIT NT LARGE
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Tシリーズ標準ケーブルタイキット
2000 本のナイロン 6.6 製ケーブルタイで構成されたキットです 直径 22 → 105 mm のケーブルバンドル用 黒色又は天然色を用意しています 動作温度: -55 → +85 ℃
Tシリーズ標準ケーブルタイキット。2000 本のナイロン 6.6 製ケーブルタイで構成されたキットです 直径 22 → 105 mm のケーブルバンドル用 黒色又は天然色を用意しています 動作温度: -55 → +85 ℃。

仕様●長さ:100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50, 73, 110mm●コンテンツ:2500ケーブルタイ アズワン品番65-7396-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする