113-01810 結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61936728

結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61936728品番113-01810
参考基準価格(税別)¥8,760販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。T 字型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。REL シリーズはリリース可能で、再使用可能です。タイは最初にパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。ケーブルを「ゲーム機」やコン
HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。T 字型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。REL シリーズはリリース可能で、再使用可能です。タイは最初にパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。ケーブルを「ゲーム機」やコントロールパネルに固定したり、建設現場で一時的に敷設したりするのに最適です。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能。

仕様●長さ:110mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18MRアズワン品番65-7426-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする