結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ PEEK 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61936755 品番118-00032 PT2A-PEEK-BGE
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●材質:PEEK●タイプ:外歯●入数:10pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7371-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする