HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R HR シリーズの天然結束バンドは、PA 4.6 製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。中には、束の周りをし
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R HR シリーズの天然結束バンドは、PA 4.6 製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。中には、束の周りをしっかりとしたセレーションがあります。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。各パックには 100 個入りです。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 伸張強度が高く、挿入力が低くなっています 降伏強度が高い 火災時に低発煙 動作温度範囲: -40 → 150 ℃ ( 5000 時間)、195 ℃ ( 500 時間) PA46は湿気の影響を受けやすい素材 すばやく簡単に取り付け可能です 伸張強度は 135 N です用途結束 ケーブル、パイプ、ホースの固定認定LFH 認定 UL94 V2 認定を取得しています。