結束バンド 150mm x 4.1 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61936904 品番156-00652 T30RMB3A-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ケーブルタイ及び取り付けキット
ナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
ケーブルタイ及び取り付けキット。ナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット。

仕様●長さ:150mm●幅:4.1 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付け アズワン品番65-7365-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする