結束バンド 160mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード61936999 品番148-00200
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。最小束径 1 mm に最適です。鋸歯状の外側の結束バンドは、バンドルの損傷を防止します。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。ケーブルタイをケーブルに固定する
HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。最小束径 1 mm に最適です。鋸歯状の外側の結束バンドは、バンドルの損傷を防止します。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。ケーブルタイをケーブルに固定すると、エッジクリップが提示され、パネルに取り付けることができます。自動車やパネル製作業界で幅広く使用されているこれらのケーブルタイとエッジクリップは、時間とコストを節約します。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。

仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC12E アズワン品番65-7426-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする