結束バンド 163mm x 4.6 mm グレー ポリアミド 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード61937017 品番157-00028
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 163 mm、幅 4.6 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 163 mm、幅 4.6 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単。

仕様●長さ:163mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S アズワン品番65-7389-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする