HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らか
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE 自然色( NA ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 1 個当たりの梱包数量 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能なクローズ(はい / いいえ)いいえ ガラス繊維製ピンを結合します タイプ番号なしセレーション。