結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937175 品番111-02160 T18L-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定。

仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7435-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする