OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ
外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。
特長
OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ。外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長と利点: Network Rail認定 ケーブルに接する面が滑らかなため、振動又は押し込みによる絶縁損傷を防止 特に、データ通信などでコアの圧迫によってクロストークが発生する問題への対策向けに設計 低挿入力と高伸張強度 手で、又は取付工具を用いて簡単に取り付け可能 1.6 mm Oの細いケーブルバンドルを結束してしっかりと保持 小型円形のヘッド形状により、スペースに制限のある場所や手の届きにくい場所でも使用可能。