HellermannTyton の柔軟性の高い非接触固有の番号付けによって物体を明確に識別できます。紙のソリューションに比べてデータ管理が高速化されます。より正確なドキュメント作成プロセス - 人為的なミスを防止します。堅牢性と過酷な環境や洗浄処理に対する耐性を備えています。書き換え可能RFID 結束バンドは、製品をすばやく明瞭に識別する革新的なソリュ
HellermannTyton の柔軟性の高い非接触固有の番号付けによって物体を明確に識別できます。紙のソリューションに比べてデータ管理が高速化されます。より正確なドキュメント作成プロセス - 人為的なミスを防止します。堅牢性と過酷な環境や洗浄処理に対する耐性を備えています。書き換え可能RFID 結束バンドは、製品をすばやく明瞭に識別する革新的なソリューション Rapid Solutions を提供します。ナイロン製の結束バンドには RFID トランスポンダが付いているので、通常の結束バンドと RFID 技術のさまざまな利点を組み合わせています。これらのタイは、特にリソース管理、電気検査の分野での製品のセキュリティ保護、追跡、識別に適しているほか、日常的なメンテナンスや修理の管理が容易になります。ハロゲンフリー 公共エリア、道路、鉄道トンネルへの設置に適しています スペーサを内蔵しているため、すばやく簡単に取り付けられます。