結束バンド 200mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937218 品番111-01638 T50RFIDCLA-PA66-YE
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

UL94 V2、HF、RoHS(2022年10月現在)
RFID (無線識別)ケーブルタイ
追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。
特長と利点
データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削
UL94 V2、HF、RoHS(2022年10月現在)。RFID (無線識別)ケーブルタイ。追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。特長と利点。データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削減 書類作業を削減 RFIDはバーコードより多くのデータを保持 書類に基づく検証や報告が不要に 装置の検査管理、保守作業、資産の場所及び識別情報 各種法規に対応 装置レポートを生成 店舗管理を制御 レポート及び検査の精度が向上 最新情報を共有 過酷な環境での信頼性 - 水分、埃、汚れの多い条件、腐食性の高い環境、振動及び衝撃 接触、直接目視は不要。用途。盗難防止 ガスシリンダ及びキー追跡 資産管理 出欠確認 タグのセキュリティ 漏れ検出 基本保守 タグ付き荷物。

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:RFID●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番65-7363-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする