結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937227 品番150-77941 T50RFT6-PA66HS/PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイに沿ってスライドするため、正しい方向に設置できます。各パックには 500 個入りです。特長と利点ケーブルタイは結束後に移動可能 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 工具を必要とせず組み立てが簡単 FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ねじ穴内での使用に適しています 伸張強度は 225 N です用途自動車産業 航空産業 スイッチギアメーカー 白いよい製造業者認定UL 94 HB。

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm アズワン品番65-7370-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする