結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード61937279 品番156-05331
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

HellermannTyton 2 ピース固定用タイは、自動ハーネスクリップが付いています。ケーブルを簡単かつ確実に接続できます
HellermannTyton 2 ピース固定用タイは、自動ハーネスクリップが付いています。ケーブルを簡単かつ確実に接続できます。

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R アズワン品番65-7433-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする