結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R アズワン品番65-7433-11 注文コード61937288 品番156-00025
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能。

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R アズワン品番65-7433-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする