結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937324 品番111-01976 MCTRFIDCLA-PA66MP-BU
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。磁気又は X 線で検出可能な RFID 結束バンド(特定の用途に応じた検出レベル) タイ全体に金属を散布 生産工程を安全に取り扱うためです 青色で
HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。磁気又は X 線で検出可能な RFID 結束バンド(特定の用途に応じた検出レベル) タイ全体に金属を散布 生産工程を安全に取り扱うためです 青色で目視検出が簡単 柔軟性の高い非接触データ通信 固有の番号付けによって物体を明確に識別 ペーパーソリューションよりもデータ管理を高速化 より正確な文書化プロセス - 人為的なミスを防止 堅牢性と過酷な環境や洗浄処理に対する耐性 低周波数( LF 125 kHz ) 読み取り専用。

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7442-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする