ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンド 200mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
アズワン品番
65-7400-94
注文コード
61937367
品番
902-01455 T50RPRN-PA66-OG
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
メータ実装用プリントタイ
単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意
メータ実装用プリントタイ。単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意。
仕様
●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:メータ用プリントID●入数:1000pack●シリーズ:T50R PRN
アズワン品番
65-7400-94