結束バンド 200mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937385 品番115-40200 REZ200-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton REZ シリーズ黒色リリース可能結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.7 mm です。この結束バンドは、袋の中身の一部にアクセスする必要があるが、袋を後で封印する必要がある袋包装業界での使用に最適です。各パックには 100 個入りです。特長と利点手袋を着
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton REZ シリーズ黒色リリース可能結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.7 mm です。この結束バンドは、袋の中身の一部にアクセスする必要があるが、袋を後で封印する必要がある袋包装業界での使用に最適です。各パックには 100 個入りです。特長と利点手袋を着用したままでも簡単に取り外すことができます 内側にギザ付き 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 特許取得済みのピンチリリース機構により、すばやく簡単に使用可能。。Rapid 張力がかかっていても片手で操作可能なクイックリリース機構 リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 伸張強度は 135 N です用途ケータリング又はサービス業界 一時的なハーネス用途認定UL94 V2 認定を取得しています。

仕様●長さ:200mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REZ●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番65-7420-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする