結束バンド 205mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937489 品番116-08018 T80R-PA66-GY
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

規格: DIN EN50146
T シリーズカラーケーブルタイ
ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。

仕様●長さ:205mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7369-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする