結束バンド 205mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937498 品番111-85119 IT50RT-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ラベル貼り付け分野 IT とのケーブルタイ
ラベルフィールド付きの識別ラベルとケーブルタイです ポリアミド 6.6 製です 取り付け後に最適なラベルホルダです
ラベル貼り付け分野 IT とのケーブルタイ。ラベルフィールド付きの識別ラベルとケーブルタイです ポリアミド 6.6 製です 取り付け後に最適なラベルホルダです。

仕様●長さ:205mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50RT●引張強度:225N●最大バンドル直径:44mm アズワン品番65-7420-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする