結束バンド 210mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード61937516 品番126-01001
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑
HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。

仕様●長さ:210mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSF(E) アズワン品番65-7433-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする