結束バンド 210mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937525 品番116-08014 T80R-PA66-YE
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

規格: DIN EN50146
T シリーズカラーケーブルタイ
ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。

仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7369-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする