Hellermann Tyton の 156-01086 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、EdgeClip と Q-tie 付き、Q シリーズ製品を補完する
Hellermann Tyton の 156-01086 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、EdgeClip と Q-tie 付き、Q シリーズ製品を補完する製品です。 オープンヘッド設計のユニークで革新的なケーブルタイ 迅速かつ簡単な取り付けで時間を節約できるソリューション Q-tie は通常の作業時間の 25% 以上を節約、ケーブルタイは結束後に移動可能 13 mmのエッジ用。