結束バンド 215mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937568 品番113-05019 T50MR-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50MR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 製です()。束径は 45 mm、長さは 215 mm、幅は 4.7 mm です。このケーブルタイ部分には取り付け穴があり、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。まずタイをパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。特長と利点結
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50MR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 製です()。束径は 45 mm、長さは 215 mm、幅は 4.7 mm です。このケーブルタイ部分には取り付け穴があり、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。まずタイをパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。特長と利点結束バンドと固定タイのワンピースです 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ すばやく簡単に取り付け可能 伸張強度は 225 N です認定cRUus 認定 HF 認定 UL 94 V2。

仕様●長さ:215mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50MR●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7372-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする