結束バンド 230mm x 7 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937586 品番111-92080 MAT8SS7-SS316-ML
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

マットステンレススチールケーブルタイ
MAT シリーズのケーブルタイは、グレード 316 ステンレススチール製で、過酷な条件下での使用に最適です。これらの堅牢な結束バンドはははしご設計で、ラチェットシステムで機能します。
特長と利点
高い Durable 性 手で、またはテンションツールを使用して簡単に取り付けられます マリングレードの 316 ステン
マットステンレススチールケーブルタイ。MAT シリーズのケーブルタイは、グレード 316 ステンレススチール製で、過酷な条件下での使用に最適です。これらの堅牢な結束バンドはははしご設計で、ラチェットシステムで機能します。特長と利点。高い Durable 性 手で、またはテンションツールを使用して簡単に取り付けられます マリングレードの 316 ステンレス鋼 耐腐食性を向上させるポリエステルコーティングの有無を選択できます。用途。これらの結束バンドは、公共交通機関、造船、石油掘削装置、鉱業及び化学産業、劇場、展示場など、あらゆる産業で使用できます。火災が発生した場合でも、ケーブルが所定の位置にしっかりと固定され、出口を塞ぎません。

仕様●長さ:230mm●幅:7 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:はしご●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MAT8SS7●引張強度:445N●最大バンドル直径:60mm アズワン品番65-7365-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする