HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50M シリーズの黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 65 mm、長さは 245 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用でき
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50M シリーズの黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 65 mm、長さは 245 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定。