曜日別特売
118-00116 結束バンド 250mm x 4.65 mm ベージュ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937629

結束バンド 250mm x 4.65 mm ベージュ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61937629品番118-00116
参考基準価格(税別)¥257,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

HellermannTyton は、-55 → +240 ℃ の高温用ヘッド形状が深まるため、ケーブル束にぴったりフィットします。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。金属製タイの性能とポリアミド製ケーブルタイの使いやすさを兼ね備えています。PEEK タイは、危険な環境で使用するために設計されています
HellermannTyton は、-55 → +240 ℃ の高温用ヘッド形状が深まるため、ケーブル束にぴったりフィットします。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。金属製タイの性能とポリアミド製ケーブルタイの使いやすさを兼ね備えています。PEEK タイは、危険な環境で使用するために設計されています。高温用途に適しているため、ドリル産業、鉄道、オフショア、自動車産業での使用に最適です。優れた耐薬品性と耐放射線性は、医療工学、化学産業、発電所などの用途に適しています。航空宇宙産業では、PEEK タイは、重量対伸張強度の比が優れているため、適しています。55 → +240 ℃ の高温用途向けです 外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています ヘッド形状が深まるため、ケーブル束にぴったりフィットします。

仕様●長さ:250mm●幅:4.65 mm●色:ベージュ●タイプ:リリース可能●シリーズ:PT3Bアズワン品番65-7427-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする