結束バンド 250mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937638 品番131-22519 REL250-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

RELシリーズ: 再利用可能タイ
これらの内部ギザ付きRELケーブルタイは簡単に取り外しが可能でどこでも使用できます。 プロトタイプの生成及び一時的な取り付けで、ケーブルネットワークに対して配線の追加や取り外しが必要な場合に最適です。 オイル、グリス、潤滑剤、脂肪族及び芳香族炭化水素、及び一般的なガソリンに対する優れた耐性を備えています。
RELシリーズ: 再利用可能タイ。これらの内部ギザ付きRELケーブルタイは簡単に取り外しが可能でどこでも使用できます。 プロトタイプの生成及び一時的な取り付けで、ケーブルネットワークに対して配線の追加や取り外しが必要な場合に最適です。 オイル、グリス、潤滑剤、脂肪族及び芳香族炭化水素、及び一般的なガソリンに対する優れた耐性を備えています。 ケトン、エステル、ハロゲン化合物などのさまざまな有機物質に耐性があります。 (特に高温における)重鉱酸又は酸化薬品に対する耐性はありません。

仕様●長さ:250mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL250●引張強度:200N●最大バンドル直径:68mm アズワン品番65-7435-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする