結束バンド 260mm x 11 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード61937656 品番115-11270 SOFTFIX M-TPU-BK
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ
非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能。

仕様●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:8pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:123N●最大バンドル直径:55mm アズワン品番65-7370-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする