結束バンド 270mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937708 品番111-60106 LK2A-PA66-RD
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm アズワン品番65-7394-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする