HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 伸張強度が高く、挿入力が低くなっています 降伏強度が高い 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定DIN EN50146 準拠 UL94V-2。