結束バンド 300mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937796 品番111-08259
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意してい
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持。

仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80I アズワン品番65-7430-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする