結束バンド 300mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937805 品番111-08290 T80I-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I W シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.7 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I W シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.7 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 355N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定。

仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50I W●引張強度:355N●最大バンドル直径:85mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7372-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする