結束バンド 300mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937814 品番111-12203 T120I-PA66HIR(S)-BK
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高耐衝撃性ケーブルタイ
高い耐衝撃性を備えたケーブルタイです。 ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。
主な特徴 耐衝撃性 100 %高品質プラスチック リサイクル可能 内部ギザ歯 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 簡単に挿入可能 低温環境での高い柔軟性
高耐衝撃性ケーブルタイ。高い耐衝撃性を備えたケーブルタイです。 ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。主な特徴 耐衝撃性 100 %高品質プラスチック リサイクル可能 内部ギザ歯 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 簡単に挿入可能 低温環境での高い柔軟性。

仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:標準●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm アズワン品番65-7371-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする