結束バンド 305mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード61937830 品番117-05350
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

HellermannTyton は、1 本の結束バンドでバンドルを分離することができます。内部と外部の鋸歯状ループを形成する 2 個のヘッド付き結束バンド幅広い材質を用意しています。バンドルは異なる直径にすることができます。バンドルの最大直径は、バンドルの最大組み合わせです。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ダブルループヘッドタイは、他の結
HellermannTyton は、1 本の結束バンドでバンドルを分離することができます。内部と外部の鋸歯状ループを形成する 2 個のヘッド付き結束バンド幅広い材質を用意しています。バンドルは異なる直径にすることができます。バンドルの最大直径は、バンドルの最大組み合わせです。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ダブルループヘッドタイは、他の結束バンドを必要とせずに、ケーブル配線を2つに分離するのに最適です。また、これらのタイは、パッケージ作業で広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。結束バンド1本だけでバンドルの分離が可能 内部と外部の鋸歯状ループを形成する2個のヘッド付き結束バンド 広範な素材を用意。

仕様●長さ:305mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50IDH アズワン品番65-7429-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする