結束バンド 330mm x 2.8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937839 品番111-02619 T25LL-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T25LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 95 mm、長さは 330 mm、幅は 2.8 mm です。この結束バンドは、100 % の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T25LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 95 mm、長さは 330 mm、幅は 2.8 mm です。この結束バンドは、100 % の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 110 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90。

仕様●長さ:330mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25LL●引張強度:110N●最大バンドル直径:95mm アズワン品番65-7405-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする