結束バンド 369mm x 7.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード61937997 品番156-00003
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 369 mm、幅 7.7 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 369 mm、幅 7.7 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能。

仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T30R アズワン品番65-7392-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする