結束バンド 369mm x 7.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61938006 品番156-01096
参考基準価格(税別)¥96,700 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 369 mm、幅 7.7 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 369 mm、幅 7.7 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能。

仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:X120 アズワン品番65-7393-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする