結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61938024 品番132-37530 CT375-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)¥8,810 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

固定ストラップ
ボード穴取り付け用固定ストラップ。 ケーブルより線をシャーシ又はスルーパーティションに固定するのに最適です。 見栄えのよい、整形式のストランドを作成するために使用します。
固定ストラップ。ボード穴取り付け用固定ストラップ。 ケーブルより線をシャーシ又はスルーパーティションに固定するのに最適です。 見栄えのよい、整形式のストランドを作成するために使用します。

仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT375●引張強度:700N●最大バンドル直径:100mm アズワン品番65-7371-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする