結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61938040 品番150-47595 BHT375M-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

単一穴アセンブリ用の固定タイです
1 つの穴アセンブリ用の固定タイです 耐熱性でハロゲンフリーです 両エッジにはギザが付いているので、どちらの側からでもケーブルを挿入できます 加工ツールで締めるまで解除できます BHT シリーズ、丸頭 / 中央窪みがあります 小型の角形ヘッドを備えた CT シリーズです 防火特性は UL94 V2 に適合しています
単一穴アセンブリ用の固定タイです。1 つの穴アセンブリ用の固定タイです 耐熱性でハロゲンフリーです 両エッジにはギザが付いているので、どちらの側からでもケーブルを挿入できます 加工ツールで締めるまで解除できます BHT シリーズ、丸頭 / 中央窪みがあります 小型の角形ヘッドを備えた CT シリーズです 防火特性は UL94 V2 に適合しています。

仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:BHT375M●引張強度:700N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7371-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする