DIALIGHT
DIALIGHTの ロープ、ヒモ
DIALIGHTの PPひも
結束バンド 390mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61938110
品番
111-05402 T50L-PA66-GN
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm
アズワン品番
65-7400-36