ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです
ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り
ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB。