結束バンド 500mm x 16 mm 金属 ステンレス鋼 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61938207 品番111-00327
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

HellermannTyton AMT タイは、ヘビーデューティタイプ 316 ステンレススチール製を用意しています。振動の大きい用途に適しています。AMT タイはヘビーデューティ用途向けに設計されています。折りたたみ機構により、振動時にタイが緩んでしまうことはありません。レール、船舶、建設業界など、振動が正常なあらゆる安全関連分野で、この製品が最適です。
HellermannTyton AMT タイは、ヘビーデューティタイプ 316 ステンレススチール製を用意しています。振動の大きい用途に適しています。AMT タイはヘビーデューティ用途向けに設計されています。折りたたみ機構により、振動時にタイが緩んでしまうことはありません。レール、船舶、建設業界など、振動が正常なあらゆる安全関連分野で、この製品が最適です。AMT タイでヘビーデューティ用途に対応 タイプ 316 ステンレススチール製を用意しています。

仕様●長さ:500mm●幅:16 mm●色:金属●材質:ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●シリーズ:AMT5L16SB アズワン品番65-7431-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする