結束バンド 580mm x 28 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード61938286 品番115-28590 SOFTFIX XL-TPU-BK
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ
非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能。

仕様●長さ:580mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:3pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:360N●最大バンドル直径:150mm アズワン品番65-7390-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする