111-01552 結束バンド 700mm x 5.9 mm 金属 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61938347

結束バンド 700mm x 5.9 mm 金属 ステンレス鋼 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61938347品番111-01552
参考基準価格(税別)¥61,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。化学薬品に対する優れた耐性。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。化学薬品に対する優れた耐性。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固定できるように設計されています。新しいパンチロック機構を備えた MST シリーズタイは、特に振動に対する高い耐性が必要な環境に最適です。タイ全体に金属を散布 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます。

仕様●長さ:700mm●幅:5.9 mm●色:金属●材質:ステンレス鋼●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST700Sアズワン品番65-7433-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする